Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP oval Kst oval IP20 139x68x47,5mm 1871


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 1871 Lichtschalter Orange
Hager 1871 Lichtschalter Orange
Artikel-Nr.:
     262-E408F49
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP oval Kst oval IP20 139x68x47,5mm 1871
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
orange
Form:
oval
Funktionserhalt:
ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
139 mm
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spezielle Anwendung:
ohne
Tiefe:
47.5 - 47.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,88*
€ 8,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 8,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 8,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,73*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.