Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudose 2fach TS Sensor 1871


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaudose 2fach TS Sensor 1871
Einbaudose 2fach TS Sensor 1871
Artikel-Nr.:
     3517A-55315282
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1871
EAN/GTIN:
     4011334321880
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Einbaudose 2fach TS Sensor 1871

Einbaudose 2fach TS Sensor. Einbaudose 2-fach für Glas-Sensor. Für Unterputz- und Hohlwandmontage, Montage wandbündig oder mit Adapterring.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
139 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,88*
€ 8,41*
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 8,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 8,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.