Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 400V AC 1kW 2000Upm 1FL6062-1AC61-2LH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-E428C60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60621AC612LH1
EAN/GTIN:
     4025515699811
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 400V AC 1kW 2000Upm 1FL6062-1AC61-2LH1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1 kW kW
Bemessungsspannung:
400 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 400v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 676,62*
€ 744,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 676,64*
€ 744,63*
Frei Haus
ab € 682,79*
€ 751,25*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,51*
€ 752,31*
Frei Haus
ab € 939,51*
€ 1.009,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,63*
€ 886,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,19*
€ 873,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,74*
€ 841,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,03*
€ 825,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,64*
€ 805,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,46*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,69*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL021AF0
ab € 50,91*
Zubehör
Siemens
3RV20211FA10
ab € 36,18*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,52*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE150VA0
ab € 71,18*
Zubehör
Siemens
3NA38036
ab € 11,67*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,93*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,22*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB101AF0
ab € 56,45*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB11
ab € 830,31*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE110UA0
ab € 345,19*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE110UF0
ab € 420,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.