Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 20W kl Flansch 110V 181mA Ø22x57mm f.Kühlschrank 29967


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofenlampe 20W kl Flansch 110V 181mA Ø22x57mm f.Kühlschrank 29967
Artikel-Nr.:
     262-E465A09
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29967
EAN/GTIN:
     4034451299672
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Haushalts-Kühlschrank
Backofenlampe 20W kl Flansch 110V 181mA Ø22x57mm f.Kühlschrank 29967
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
22 mm mm
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
110 - 110 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
181 mA mA
Sockel:
Flansch
Weitere Suchbegriffe: Haushaltskühlschrank, Microwelle, Mikrowelle, Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, Röhrenlampe, scharnberger backofenlampe, backofenlampe, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,64*
€ 5,46*
ab € 4,38*
€ 6,68*
€ 3,90*
ab € 4,96*
€ 7,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,208*
€ 10,648*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.