Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 22x57mm 110V20W f.Mikrowelle 29967


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 22x57mm 110V20W f.Mikrowelle 29967
Artikel-Nr.:
     3517A-46851691
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29967
EAN/GTIN:
     4034451299672
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Haushalts-Kühlschrank

Röhrenlampe 22x57mm 110V20W f.Mikrowelle 29967

Mikrowellenlampe Röhrenform - spezial Metall. Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen und Mikrowellen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
110 V
Nennstrom:
83 mA
Lichtstrom:
150 lm
Sockel:
sonstige
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,38*
€ 6,68*
€ 3,90*
ab € 4,96*
€ 7,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,208*
€ 10,648*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.