Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 3,44W 6000K 186lm IP20 12LEDs Einb 28m eins dezentr 54113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E467G94
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54113
EAN/GTIN:
     4034451541139
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Sicherheitsleuchte 3,44W 6000K 186lm IP20 12LEDs Einb 28m eins dezentr 54113
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
186 lm
Breite:
324 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
28 m
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
12
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
44 mm
Lampenleistung:
0.29 - 0.29 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
260 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3.44 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
30000 - 3 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 283,26*
€ 339,80*
Frei Haus
ab € 287,25*
€ 342,77*
Frei Haus
ab € 290,62*
€ 345,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 313,74*
€ 380,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 368,73*
€ 435,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.