Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin ws Kst 88430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurbaldachin weiß 88430 (160/0)
Schnurbaldachin weiß 88430 (160/0)
Artikel-Nr.:
     262-E468I56
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88430
EAN/GTIN:
     4034451884304
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin
Baldachin ws Kst 88430
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Baldachin
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,26*
1
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,51*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,75*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,96*
1
€ 3,90*
ab € 1,40*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.