Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurbaldachin weiß 88430 (160/0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurbaldachin weiß 88430 (160/0)
Schnurbaldachin weiß 88430 (160/0)
Artikel-Nr.:
     6012-16813555
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88430
EAN/GTIN:
     4034451884304
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin

Schnurbaldachin weiß 88430 (160/0)

Schnurbaldachin für Einzelpendel in weiß, Außenabmessungen: Ø 55,5mm - 64,8mm, H 68,5mm für Kabeldurchmesser bis 7mm Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,26*
1
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,50*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,73*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,93*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,40*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.