Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 2000W G22 230-240V Halogen 65307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307
Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307
Artikel-Nr.:
     262-E474C45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65307
EAN/GTIN:
     4034451653078
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel G22
Sockel G22
projektionslampe
Projektionslampe 2000W G22 230-240V Halogen 65307
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
40 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
175 mm
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
90 mm m
Lichtstrom:
52000 lm lm
Sockel:
G22
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,89*
€ 51,90*
€ 5,46*
ab € 38,22*
€ 52,21*
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 53,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,43*
€ 60,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.