Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307
Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307
Artikel-Nr.:
     3517B-86879811
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65307
EAN/GTIN:
     4034451653078
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel G22
Sockel G22
projektionslampe

Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307

Präzisionslampe G22, LIF-Code: CP92 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
230..240 V
Lichtstrom:
52000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Wendelform:
Monoplane
Lichtpunkthöhe:
90 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,47*
€ 52,47*
€ 5,95*
ab € 38,47*
€ 52,59*
Frei Haus
ab € 39,60*
€ 53,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,25*
€ 59,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.