Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307
Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307
Artikel-Nr.:
     6012C-86879811
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65307
EAN/GTIN:
     4034451653078
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel G22
Sockel G22
projektionslampe

Präzisionslampe 40x175mm G22 230/240V 2000W 65307

Präzisionslampe G22, LIF-Code: CP92 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
230..240 V
Lichtstrom:
52000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Wendelform:
Monoplane
Lichtpunkthöhe:
90 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,99*
€ 51,91*
€ 5,46*
ab € 38,08*
€ 52,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 53,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,27*
€ 59,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.