Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelkugel si asym indir Kst Ø400mm 82715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelkugel si asym indir Kst Ø400mm 82715
Artikel-Nr.:
     262-E474E37
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82715
EAN/GTIN:
     4034451827158
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
Spiegelkugel si asym indir Kst Ø400mm 82715
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Spiegelkugel
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
400 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.