Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1200mm sw 16x0,42mm hfr -80-150°C BallKugel YLS-16-1200BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     262-E478F65
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0061
EAN/GTIN:
     5414363453468
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1200mm sw 16x0,42mm hfr -80-150°C BallKugel YLS-16-1200BC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.42 mm mm
Bandlänge:
1200 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 150 °C
Breite des Bandes:
16 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
2000 N
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,08025*
€ 278,82025*
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 290,24*
Frei Haus
ab € 243,32*
€ 292,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,89*
€ 298,63*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,76*
€ 307,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,82025*
€ 331,7961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,47025*
€ 325,4296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,31025*
€ 314,5292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,44025*
€ 306,3539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,08025*
€ 273,7955
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,20321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.