Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 1200x16mm sw V4A YLS-16-1200BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     6012B-65923241
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0061
EAN/GTIN:
     5414363453468
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 1200x16mm sw V4A YLS-16-1200BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
1200 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 228,76025*
€ 275,51025*
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 287,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 241,84*
€ 290,14*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,4475*
€ 293,4275*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,64*
€ 296,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,14*
€ 345,2666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,39*
€ 343,1841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,24*
€ 329,9156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,27*
€ 324,0013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,84*
€ 287,7896
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,6736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.