Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 1200x16mm sw V4A YLS-16-1200BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLS-16-1200BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YLS-16-1200BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65923241
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0061
EAN/GTIN:
     5414363453468
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 1200x16mm sw V4A YLS-16-1200BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
1200 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 229,23025*
€ 275,50025*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 287,85*
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 290,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,195*
€ 291,165*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 247,64*
€ 297,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,85*
€ 342,5415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,65*
€ 341,1135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,78*
€ 328,1782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,83*
€ 318,7177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,90*
€ 285,481
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.