Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 1S 25A 250V 0,5TE E211-25-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E211-25-10 Stromunterbrecher 1
ABB E211-25-10 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     262-E479C69
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703001R0001
EAN/GTIN:
     7612270938612
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter
ausschalter
Ausschalter REG 1S 25A 250V 0,5TE E211-25-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
67.5 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 25a, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,31*
€ 13,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 14,07*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 14,20*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 14,77*
1
€ 5,46*
ab € 10,38*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.