Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 1S 32A 250V 0,5TE E211-32-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E211-32-10 Elektroschalter Kippschalter 1P Grau
ABB E211-32-10 Elektroschalter Kippschalter 1P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E479C70
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703002R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Ausschalter REG 1S 32A 250V 0,5TE E211-32-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
32 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
67.5 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: kippschalter abb, hebelschalter, ausschalter 32a, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,627*
€ 12,747*
10
Frei Haus
ab € 11,093*
€ 13,263*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,53*
€ 13,67*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,28*
€ 14,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.