Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 2S 25A 400V 0,5TE E211-25-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E211-25-20 Stromunterbrecher
ABB E211-25-20 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-E479C72
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703006R0001
EAN/GTIN:
     7612270938629
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
wechselschalter 2 polig 25a
ausschalter 2 polig
Ausschalter REG 2S 25A 400V 0,5TE E211-25-20
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
67.5 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Polzahl:
2
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,06*
€ 18,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,83*
€ 19,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 19,72*
€ 5,46*
ab € 14,60*
€ 20,53*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.