Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 1S 25A 250V ge LED 0,5TE Aus+Kontrleucht E211X-25-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E211X-25-10 Stromunterbrecher
ABB E211X-25-10 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-E479C93
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703101R0001
EAN/GTIN:
     7612270938902
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter
ausschalter
Ausschalter REG 1S 25A 250V ge LED 0,5TE Aus+Kontrleucht E211X-25-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
67.5 mm mm
Farbe der Kalotte:
gelb
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.18 W W
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Mit Signallampe:
ja
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 25a, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,74*
€ 20,22*
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 21,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 21,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,74*
€ 21,52*
€ 5,46*
ab € 16,41*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703100R0001
ab € 14,14*
Ähnlich
ABB
2CCA703110R0001
ab € 16,92*
Ähnlich
ABB
2CCA703116R0001
ab € 25,82*
Ähnlich
ABB
2CCA703111R0001
ab € 20,40*
Ähnlich
ABB
2CCA703115R0001
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.