Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E489A23 Herst.-Nr.: 250-412 EAN/GTIN: 4044918643108 |
| |
|
| | |
| Printklemme 12f 1re gr Serie 250 RM=2,5 SteckklemmanschlussLötanschluss 250-412 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anschlussart Leiter: | Steckklemmanschluss | Anschlussart Leiterplatte: | Lötanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 12 | Art der Banderolierung: | ohne | Art der Leiterplattenbefestigung: | Anschlusskontakt | Befestigungsart: | löten | Bemessungsspannung: | 160 V | Bemessungsstoßspannung: | 2.5 kV | Bemessungsstrom In: | 2 A | Betriebstemperatur: | -60 - 105 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Gehäusefarbe: | grau | Höhe: | 13.1 mm | Länge des Pins: | 3.6 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 2.5 mm | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Anschlussoberfläche: | Zinn | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 45°/135° (schräg nach oben) | Überspannungskategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 140 | | € 7,90* | ab € 1,36842* | € 1,57842* | | | | | | | | 35 | | € 5,00* | ab € 1,45543* | € 1,94543* | | | | | | | | 35 | | Frei Haus | ab € 1,49943* | € 2,00943* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,32* | € 2,01* | | | | Lager 262 | | | | 35 | | € 5,95* | ab € 1,74284* | € 2,33284* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück | Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 81,6494* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|