Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 115VAC Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-515 Leistungsrelais Grau
Wago 788-515 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E494I80
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-515
EAN/GTIN:
     4045454389512
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Schaltrelais 115VAC Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-515
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115 - 115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115 - 115 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
54 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
8 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 115v, steckrelais, wago steckrelais, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,78136*
€ 9,71136*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 9,1957*
€ 10,1957*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,66*
€ 10,74*
1
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 11,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,56236*
€ 11,92236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92236*
€ 14,18761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87236*
€ 14,12811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94236*
€ 13,02141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31236*
€ 12,27171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45236*
€ 11,24831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56236*
€ 10,18921
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-124
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-176
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-148
ab € 2,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-118
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.