Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Installationsrelais
>
Artikel
Wago Relaismodul AC 115 V 2 Wechsler 8 A grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-H4045454389512
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
788-515
EAN/GTIN:
4045454389512
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 115 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
15 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsrelais
,
Relaismodul
,
Relaissockel
,
Steckrelais
,
steckrelais 115v
,
steckrelais
,
wago steckrelais
,
788-515
,
788515
,
Kleinschaltrelais
,
Relais
,
Relaisfassung
,
Stecksockel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,78136*
€ 9,71136*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 9,1957*
€ 10,1957*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,66*
€ 10,74*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 11,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,56236*
€ 11,92236*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,1957*
€ 12,13288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1957*
€ 10,94288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 203,914* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-128 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,45*
Zubehör
Wago 209-183 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,14*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 788-113 Sammelschiene 19,2 mm
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
Wago 788-114 Sammelschiene 34,2 mm
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,69*
Zubehör
Wago 788-124 Alarmlichtindikator 115 V Rot
WAGO Kontakttechnik
788-124
ab € 1,40*
Zubehör
Wago 859-402 Sammelschiene 11 mm
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 16mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0293*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.3mm, Grau, 16mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0293*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.5mm, Rot, 16mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
788-176 - Relais 115VAC 2U RT
WAGO Kontakttechnik
788-176
ab € 5,82*
Zubehör
Wago 788 Filtermodul für Anschlussklemmenblock 7.2mA
WAGO Kontakttechnik
788-148
ab € 2,40*
Zubehör
Wago 788 Sprunggelenk für Sprunggelenkschlitz 18A
WAGO Kontakttechnik
788-118
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen