Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Längsbügel Alu Klappd IP65 140x29x43mm oben 714424AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B24 29mm LVB m.Klappdeck 714424AL
Anbaugehäuse B24 29mm LVB m.Klappdeck 714424AL
Artikel-Nr.:
     262-E504B78
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     714424AL
EAN/GTIN:
     4015609353651
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
Anbaugehäuse Längsbügel Alu Klappd IP65 140x29x43mm oben 714424AL
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Anzahl der Aussparungen:
0
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
140 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
29 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
43 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,67*
€ 28,38*
1
€ 5,46*
ab € 23,57*
€ 32,38*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,14*
€ 34,45*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,07*
€ 35,63*
1
€ 3,90*
ab € 26,71*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 283,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.