Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 13VAC 12VDC 0,5A TS35 Klemme Hutschiene TH35 MCZOVPHF12V0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E545F24
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8948610000
EAN/GTIN:
     4032248738861
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
LY-Relais
Ableiter Typ3 13VAC 12VDC 0,5A TS35 Klemme Hutschiene TH35 MCZOVPHF12V0,3A
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klemme
Baubreite:
6 mm
Höchste Dauerspannung AC:
13 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennlaststrom:
0.5 A A
Nennspannung AC:
13 - 13 V
Nennspannung DC:
12 - 12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
0 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
0 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 41,73*
€ 47,90*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,75*
€ 48,68*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 50,31*
€ 58,46*
10
Frei Haus
ab € 52,736*
€ 59,776*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 64,22*
€ 71,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 718,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.