Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 48Ports 1HE Cat6 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 44x482x115mm J02024A0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19"-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12), 1 HE, RAL7035 grau
19"-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12), 1 HE, RAL7035 grau
Artikel-Nr.:
     262-E618E10
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007036
EAN/GTIN:
     4018359336431
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Patchpanel 48Ports 1HE Cat6 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 44x482x115mm J02024A0007
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Geschirmt:
ja
Höhe:
44 mm mm
Kategorie:
6
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
115 mm mm
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, 48 port patchpanel 1he, rj45 steckverbinder telegärtner, rj45 steckverbinder, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 416,23*
€ 453,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 417,43*
€ 453,95*
Frei Haus
ab € 421,65*
€ 457,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,95*
€ 486,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 490,14*
€ 531,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,70*
€ 632,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,86*
€ 625,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,14*
€ 583,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.