Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 3S 63A 440V 3TE Zwangstrennung SD203/63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDD283101R0063 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDD283101R0063 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     262-E641D56
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD283101R0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Ausschalter REG 3S 63A 440V 3TE Zwangstrennung SD203/63
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Bemessungsspannung:
440 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Polzahl:
3
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung nach DIN VDE 0113:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, abb lasttrennschalter 63a, gehäuse für motorschutzschalter, trennschalter abb, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,17*
€ 39,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,16*
€ 40,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,23*
€ 41,58*
€ 6,90*
ab € 29,26*
€ 42,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,32*
€ 51,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 10,52*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,10*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,63*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001
ab € 49,33*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 40,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 40,50*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,02*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 257,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.