Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkbus-Zentralmodul programmierbar eNEXHO-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkbus-Zentralmodul programmierbar eNEXHO-NT
Funkbus-Zentralmodul programmierbar eNEXHO-NT
Artikel-Nr.:
     3517K-29150701
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     38902
EAN/GTIN:
     9120054178218

Funkbus-Zentralmodul programmierbar eNEXHO-NT

Das ETHERMA NEXHO NT ist das zentrale Funkbus-Modul, welches die Kommunikation aller Module und die Programmierung von Zonen, Wochenprogrammen und Szenarien ermöglicht. Es kann per Knopfdruck sehr einfach mit allen Modulen verbunden werden. Mit der NEXHO Software kann mittels Smartphone, Tablet oder PC die Raumtemperatur verändert, Jalousien geöffnet und geschlossen, Licht gedimmt und Programme bzw.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 313,83*
€ 371,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,42*
€ 371,77*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,28*
€ 401,51*
€ 5,95*
ab € 347,57*
€ 410,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,51*
€ 440,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38906
ab € 237,92*
Zubehör
Etherma
38905
ab € 134,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.