Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 255x205x112mm gr Kst WandDecke hfr KF2500G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Kabelabzweigkasten KF 2500 G bis 25qmm Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel Kabelabzweigkasten KF 2500 G bis 25qmm Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     262-E648H65
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000069
EAN/GTIN:
     4012591121978
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 255x205x112mm gr Kst WandDecke hfr KF2500G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
205 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
255 mm
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 29,79*
€ 39,97*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 33,71*
€ 43,21*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 34,88*
€ 44,81*
1
€ 5,00*
ab € 34,81*
€ 45,02*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 34,82*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,48*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
DKKS25
ab € 76,07*
Zubehör
Hensel
36001004
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.