Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø32mm 12-24mm lgr hfr geschl LDM32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel LDM 32 G
Hensel LDM 32 G
Artikel-Nr.:
     262-E648H86
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001029
EAN/GTIN:
     4012591122814
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabelverschraubung m32 ip67
Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø32mm 12-24mm lgr hfr geschl LDM32G
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
12 - 24 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
0.5 - 4.5 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m32, hensel kabeleinsteckstutzen, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,36*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,38*
5
€ 5,46*
ab € 1,528*
€ 2,408*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,42*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.