Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsdurchführung IP67 M32 grau LDM 32 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsdurchführung IP67 M32 grau LDM 32 G
Leitungsdurchführung IP67 M32 grau LDM 32 G
Artikel-Nr.:
     3517A-65199257
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001029
EAN/GTIN:
     4012591122814
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen

Leitungsdurchführung IP67 M32 grau LDM 32 G

Leitungsdurchführung für Bodenvorprägungen M 32. Dichtbereich Ø 12-24 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
12..24 mm
Für Wandstärke:
0,5..4,5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,33*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 1,528*
€ 2,398*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,40*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,838*
€ 2,18722
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.