Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprofil alu BARDOLINO MURO Alu 2010x18,4x37,3mm 62399532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     262-E652C69
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Wandprofil
Wandprofil alu BARDOLINO MURO Alu 2010x18,4x37,3mm 62399532
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
18.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
37.3 mm
Länge:
2010 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,98*
€ 32,05*
€ 5,00*
ab € 24,41*
€ 33,66*
€ 3,90*
ab € 27,68*
€ 38,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,59*
€ 42,05*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 59,82*
€ 77,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399322
ab € 9,14*
Zubehör
Josef Barthelme
62399402
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.