Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Alu Profil Muro 2m 62399532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Alu Profil Muro 2m 62399532
BARdolino Alu Profil Muro 2m 62399532
Artikel-Nr.:
     6012B-56047621
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399532
EAN/GTIN:
     4021553029320
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Wandprofil

BARdolino Alu Profil Muro 2m 62399532

Hochwertiges Aluminium-Wandprofil, eloxiert, ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute, wahlweise nach oben oder unten abstrahlend, Abmessung (BxH): 37,3x18,4mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
18,4 mm
Höhe:
37,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,81*
€ 31,93*
€ 5,95*
ab € 23,00*
€ 32,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,88*
€ 36,01*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,77*
€ 42,01*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 51,00*
€ 67,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399322
ab € 9,10*
Zubehör
Josef Barthelme
62399402
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.