Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Alu Profil Muro 2m 62399532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Alu Profil Muro 2m 62399532
BARdolino Alu Profil Muro 2m 62399532
Artikel-Nr.:
     3517A-56047621
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399532
EAN/GTIN:
     4021553029320
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

BARdolino Alu Profil Muro 2m 62399532

Hochwertiges Aluminium-Wandprofil, eloxiert, ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute, wahlweise nach oben oder unten abstrahlend, Abmessung (BxH): 37,3x18,4mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
18,4 mm
Höhe:
37,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,98*
€ 32,05*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,41*
€ 33,66*
€ 3,90*
ab € 27,68*
€ 38,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,59*
€ 42,05*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 59,82*
€ 77,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399322
ab € 9,14*
Zubehör
Josef Barthelme
62399402
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.