Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ws Selbstkl 23x105mm EML(105X23)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E654D78
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803137
EAN/GTIN:
     4046356977098
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Etikett ws Selbstkl 23x105mm EML(105X23)R
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
105 mm mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23 mm mm
Länge:
105 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband phoenix contact, etiketten rolle, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,20*
€ 314,94*
Frei Haus
ab € 267,21*
€ 316,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 271,92*
€ 320,02*
Frei Haus
ab € 280,76*
€ 329,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,35*
€ 332,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.