Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett weiß, 105x23mm EML (105X23)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett weiß, 105x23mm EML (105X23)R
Etikett weiß, 105x23mm EML (105X23)R
Artikel-Nr.:
     6012-29456332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803137
EAN/GTIN:
     4046356977098
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett weiß, 105x23mm EML (105X23)R

Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 105 x 23 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
105 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,42*
€ 314,78*
Frei Haus
ab € 268,10*
€ 318,16*
€ 5,95*
ab € 271,99*
€ 322,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 281,06*
€ 332,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,67*
€ 341,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.