Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett weiß, 105x23mm EML (105X23)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett weiß, 105x23mm EML (105X23)R
Etikett weiß, 105x23mm EML (105X23)R
Artikel-Nr.:
     3517I-29456332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803137
EAN/GTIN:
     4046356977098
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett weiß, 105x23mm EML (105X23)R

Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 105 x 23 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
105 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,20*
€ 314,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,21*
€ 316,04*
€ 5,95*
ab € 271,92*
€ 320,02*
Frei Haus
ab € 280,76*
€ 329,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,35*
€ 332,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.