Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme gr 0,2-4qmm 1A 1Etage MTKD-NICR/CUNIEX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-E654I93
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100076
EAN/GTIN:
     4046356678155
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Trennreihenklemme gr 0,2-4qmm 1A 1Etage MTKD-NICR/CUNIEX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
1 A
Breite:
10.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
46 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Trennklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,36*
€ 404,37*
Frei Haus
ab € 370,08*
€ 418,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,80*
€ 443,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 408,03*
€ 449,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 418,26*
€ 459,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 449,63*
€ 535,0597
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 447,18*
€ 532,1442
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 440,84*
€ 524,5996
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 431,11*
€ 513,0209
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 408,03*
€ 485,5557
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,1606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Zubehör
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,246*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7113*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,096*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,3491*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.