Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E659C74 Herst.-Nr.: 1805227 EAN/GTIN: 3660849502461 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Schaltuhr AP CHRONIS ws mt Integrierte Zeitschaltuhr 1805227 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Dämmerungswert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Farbe: | weiß | Frequenz: | 868 - 870 Hz Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Max. Schaltleistung: | 0 W W | Mit Memory-Funktion: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 1.5 V V | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement | Schaltuhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rohrmotorsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 83,67* | € 104,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 85,27* | € 105,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,81* | € 108,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,03* | € 109,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,75* | € 111,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|