Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1805227 Funkprogrammschaltuhr Chronis io 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079873
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1805227
EAN/GTIN:
     3660849502461
Suchbegriffe:
Jalousiezeitschaltuhr
Schaltuhr Jalousie
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Chronis io dient der zeitbasierten Automatisierung von z. B. Rollläden, Raffstoren, Markisen oder Beleuchtungsprodukten. Es steht ein Kanal für ein Produkt bzw. eine Produktgruppe zur Verfügung. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag mit bis zu 4 Schaltzeiten sind einzeln programmierbar. - Großes Display mit hellblauer Hintergrundbeleuchtung für eine maximale Lesbarkeit - Copy-Paste Funktion (um die Zeiten bequem von einem Tag auf die anderen zu übertragen) - Cosmic-Programm (abends): Schließen entsprechend der vorgespeicherten (und veränderbaren) Sonnenuntergangszeiten - Drahtlos / batteriebetrieben - Unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten auch bei Batteriewechsel Lieferumfang: Funkprogrammschaltuhr io inkl. Wandhalterung, Batterien Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro/AAA) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Schutzart /Schutzklasse: IP 20 / III Sendefrequenz: 868,95 MHz, io-homecontrol Funkreichweite: 20 m durch zwei Betonwände Maße (BxHxT): 120 x 80 x 21 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,18*
€ 102,89*
€ 5,00*
ab € 85,78*
€ 104,47*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,80*
€ 107,03*
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 108,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,30*
€ 110,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.