Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkprogrammschaltuhr Chronis io 1805227


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkprogrammschaltuhr Chronis io 1805227
Funkprogrammschaltuhr Chronis io 1805227
Artikel-Nr.:
     6012B-71956241
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1805227
EAN/GTIN:
     3660849502461
Suchbegriffe:
Jalousiezeitschaltuhr
Schaltuhr Jalousie
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr

Funkprogrammschaltuhr Chronis io 1805227

Chronis io dient der zeitbasierten Automatisierung von z. B. Rollläden, Raffstoren, Markisen oder Beleuchtungsprodukten. Es steht ein Kanal für ein Produkt bzw. eine Produktgruppe zur Verfügung. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag mit bis zu 4 Schaltzeiten sind einzeln programmierbar. - Großes Display mit hellblauer Hintergrundbeleuchtung für eine maximale Lesbarkeit - Copy-Paste Funktion (um die Zeiten bequem von einem Tag auf die anderen zu übertragen) - Cosmic-Programm (abends): Schließen entsprechend der vorgespeicherten (und veränderbaren) Sonnenuntergangszeiten - Drahtlos / batteriebetrieben - Unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten auch bei Batteriewechsel Lieferumfang: Funkprogrammschaltuhr io inkl.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Geeignet für Windsensor:
nein
Geeignet für Regensensor:
nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,18*
€ 102,89*
€ 5,00*
ab € 85,78*
€ 104,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,80*
€ 107,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 108,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,30*
€ 110,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.