Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø10mm 14Zoll 6,4mm(14) IP20 Gew ger SILVYNLTP-E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverschluss, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 16.3 mm, 61802300
Endverschluss, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 16.3 mm, 61802300
Artikel-Nr.:
     262-E705H87
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802300
EAN/GTIN:
     4044776706557
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø10mm 14Zoll 6,4mm(14) IP20 Gew ger SILVYNLTP-E10
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
16.3 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
20 - 20
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,68*
10
€ 5,00*
ab € 1,304*
€ 1,754*
10
€ 3,90*
ab € 1,468*
€ 1,988*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,16906*
€ 2,82906*
10
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,82906*
€ 3,36658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69906*
€ 3,21188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55906*
€ 3,04528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44906*
€ 2,91438
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,16906*
€ 2,58118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,2906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.