Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-E-10 61802300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverschluss, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 16.3 mm, 61802300
Endverschluss, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 16.3 mm, 61802300
Artikel-Nr.:
     6012-17652607
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802300
EAN/GTIN:
     4044776706557
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-E-10 61802300

Einschraubhülse SILVYN® LTP-E 10
Einschraubhülse
Nenngröße: 10
Passend für Schutzschlauchgröße: 1/4
Messing

Anwendungsgebiete: Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
Abdeckung der Schlauchenden
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
16,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,67*
10
€ 5,46*
ab € 1,726*
€ 2,266*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,945*
€ 2,575*
10
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,81*
10
€ 5,95*
ab € 2,75029*
€ 3,52029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,425*
€ 2,88575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,945*
€ 2,31455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.