Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 16.3 mm, 61802300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverschluss, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 16.3 mm, 61802300
Endverschluss, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 16.3 mm, 61802300
Artikel-Nr.:
     4502-32P731
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802300
EAN/GTIN:
     4044776706557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
LAPP Endverschluss, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 16.3 mm, 61802300
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Länge:
16.3 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
10 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Einschraubhülse, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,68*
10
€ 5,00*
ab € 1,716*
€ 2,286*
10
€ 3,90*
ab € 1,955*
€ 2,595*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 2,77*
10
€ 5,95*
ab € 2,75029*
€ 3,56029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.