Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
Feldverteiler HW 5x12TE Kst IP30 REG 348x880x94,5mm ET94,5mm VH60NC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E708G37
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
VH60NC
EAN/GTIN:
3250616480216
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Feldverteiler HW 5x12TE Kst IP30 REG 348x880x94,5mm ET94,5mm VH60NC
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
348 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
314 mm
Einbauhöhe:
846 mm
Einbautiefe:
94.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
880 mm mm
Innentiefe:
91.5 mm
Montageart:
Hohlwand
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
94.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hager PG:H122 volta HW-Kleinvert./
Weitere Suchbegriffe:
Kleinverteiler
,
Unterputzverteiler
,
Verteilertür
,
hager aufputzverteiler 5reihig
,
verteilertür hager
,
verteilertür
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Klemmenabdeckung
,
Komplettschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Leerschrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Schrank
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
UP-Verteiler
,
Verteiler
,
Verteilerschrank
,
Wandschrank
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,59*
€ 121,15*
Lager 721
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 100,96*
€ 122,27*
Lager 4981
3 Tage
45
€ 4,95*
ab € 101,66*
€ 122,92*
Lager 1886
3 Tage
55
€ 6,40*
ab € 102,11*
€ 123,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,78*
€ 126,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager FZ12MM Elektrische Abdeckung
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager KN00A Anschlussblock Schwarz
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager KN06E Anschlussblock Grün, Gelb
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager KN06N Anschlussblock Blau, Weiß
Hager
KN06N
ab € 2,89*
Zubehör
Hager KN10E Anschlussblock Grün, Gelb
Hager
KN10E
ab € 3,30*
Zubehör
Hager KN18E Anschlussblock Grün, Gelb
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager KN18N Anschlussblock Blau, Weiß
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager KN18P Anschlussblock Braun, Weiß
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager KN22E Anschlussblock Grau, Gelb
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager KN99E Anschlussblock Grün, Metallisch
Hager
KN99E
ab € 17,60*
Zubehör
Hager KN99N Rack Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,39*
Zubehör
Hager KN99P Anschlussblock Braun, Metallisch
Hager
KN99P
ab € 17,87*
Zubehör
Hager S30N Überbrückungsclip Weiß Kunststoff 1 Stück(e)
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager VH603NWH Elektrische Verteilungsplatine
Hager
VH603NWH
ab € 193,53*
Zubehör
Hager VZ00AS Elektrische Abdeckung IPX2
Hager
VZ00AS
ab € 67,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen