Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH603NWH Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VH603NWH Elektrische Verteilungsplatine
Hager VH603NWH Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85278478
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH603NWH
EAN/GTIN:
     3250611004530
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
880.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,76*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,17*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,73*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,42*
Zubehör
Hager
VZ125W
ab € 55,92*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,54*
Zubehör
Hager
VZ135N
ab € 92,27*
Zubehör
Hager
VZ145N
ab € 24,19*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,57*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ316FB
ab € 12,63*
Zubehör
Hager
VZ317FS
ab € 12,63*
Zubehör
Hager
VZ318LC
ab € 17,14*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.