Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung sw Alu E27 L7100mm CORD/MODERN/E27/BLACK1CTEURF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Lampe
Philips Lampe
Artikel-Nr.:
     262-E714C18
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16776200
EAN/GTIN:
     8718696167762
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Seilabhängung sw Alu E27 L7100mm CORD/MODERN/E27/BLACK1CTEURF
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Bestückung:
E27
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
7100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 17,42*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,67*
€ 18,09*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 13,48*
€ 19,26*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 19,53*
1
€ 5,00*
ab € 15,42*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 78,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718696167779
ab € 11,67*
Ähnlich
Philips
8718699624057
ab € 11,41*
Ähnlich
Rutec Licht
55433
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.