Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E27 178mm TrueForce ws 42-57W D 4000K 6000lm kl 360° AC TFORCELEDHPLND60-42WE27840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe
Speziallampe
Artikel-Nr.:
     262-E714C37
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63824500
EAN/GTIN:
     8718699638245
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Röhrenlampe E27 178mm TrueForce ws 42-57W D 4000K 6000lm kl 360° AC TFORCELEDHPLND60-42WE27840
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
6000 lm
Durchmesser:
84 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0954
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.16
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
42 - 57 W
Lampenlichtausbeute:
142 lm/W
Leistungsfaktor:
0.95
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
6000 - 6000 lm
Länge:
178 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
186 - 186 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 54,33*
11 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 42,52*
€ 56,66*
1
€ 8,50*
ab € 64,86*
€ 64,86*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 52,31*
€ 66,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 55,88*
€ 69,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 44,13*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 33,75*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,54*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,64*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,29*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 44,05*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.