Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor free@home 10-180W UP 1Ausg uni Vor Ort-Handbedienung 6212/2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6212/2.1 Unterputzmontiert Dimmerauslöser 1 Kanäle
Busch-Jaeger 6212/2.1 Unterputzmontiert Dimmerauslöser 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     262-E716E14
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0016
EAN/GTIN:
     4011395180037
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Dimmaktor free@home 10-180W UP 1Ausg uni Vor Ort-Handbedienung 6212/2.1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Dimmaktor
Ausgangsleistung:
10 - 180 W
Breite in Teilungseinheiten:
0
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Lastart:
universal
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmaktor busch jäger, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 116,67*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 111,81*
€ 136,29*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 116,46*
€ 140,81*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 119,63*
€ 144,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,70*
€ 149,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0013
ab € 66,39*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0014
ab € 64,88*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0018
ab € 69,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.