Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor free@home UP 1f 1Eing 4A Vor Ort-Handbedienung 6213/1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA006220A0017 Steckdose Schwarz, Grau
Busch-Jaeger 2CKA006220A0017 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     262-E716E15
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0017
EAN/GTIN:
     4011395180044
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieaktor free@home UP 1f 1Eing 4A Vor Ort-Handbedienung 6213/1.1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Grundmodul
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
920 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
4 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, busch-jaeger jalousieaktor, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 9,70*
ab € 63,37*
€ 80,38*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 75,58*
€ 95,31*
2 Tage
389
€ 4,95*
ab € 78,63*
€ 99,07*
2 Tage
48
€ 6,40*
ab € 81,20*
€ 101,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,49*
€ 104,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0043
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0046
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6230-10-84
ab € 3,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
6231-10-84
ab € 4,57*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0033
ab € 5,63*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0036
ab € 6,32*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0045
ab € 6,34*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0035
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.