Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 2f 450V 24A 0,2-2,5qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 61225FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalklemme 2 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Universalklemme 2 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Universalklemme 2 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Artikel-Nr.:
     262-E717E96
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054450
EAN/GTIN:
     4012196334629
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 2f 450V 24A 0,2-2,5qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 61225FL
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 - 2.5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennquerschnitt:
0.2 - 2.5 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
24 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4400
100
€ 4,95*
ab € 0,148*
€ 0,207*
100
€ 5,00*
ab € 0,2253*
€ 0,3053*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,22971*
€ 0,30971*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,3156*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,27918*
€ 0,37918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37918*
€ 0,45122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33918*
€ 0,40362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31918*
€ 0,37982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27918*
€ 0,33222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.